絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点7, SNV 4076SLシリーズWieland
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNO 4003シリーズWieland
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063Kシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4063KシリーズWieland
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043Kシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1 SNA 4043KシリーズWieland
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, SNV 4063KLシリーズWieland
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズWieland
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4083●Wieland SNO 4083KMセーフティリレー. SNO 4083KMセーフティリレーファンクション - 端子A1 / A2に供給電圧が印加され、セーフティ入力が閉じられた後、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が閉じられ、信号電流経路(NCコンタクト)が自動的に、又は、リセットボタンを押すこと(手動のモニタリング付きスタート)によって開かれます。 セーフティ入力が開かれ、通電が遮断されると、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が直ちに開かれ、信号電流経路(NCコンタクト)が開じられます。 SNO 4083KMセーフティリレーは、クロスモニタリングを希望するかどうかに関係なく、より少ない接続ケーブルで済みます。 SNO 4083KMの2チャンネル制御は、セーフティセンサの、NC / NC又はNC / NOの組み合わせによって実行されます。 デバイスの2チャンネル制御の場合、同期時間は2つのチャンネルの間で自動的にモニタリングされます。 手動起動にはSafeStartファンクションが使用されます。立ち上がりと立ち下がりの信号エッジがないかどうか、リセット入力が自動的にモニタリングされます。 Monoflopファンクションがセーフティリレーに統合されており、どのような状況下でもデバイスのインターロックを防止します。 様々な印加でのセーフティリレーの様々な動作モードをユーザーに示すインテリジェント表示システムにより、簡単な診断が可能です。. 緊急停止、安全扉、及びライトバリア用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル又は2チャンネル制御 NC / NC又はNC / NOによる2チャンネル制御 手動又は自動起動 クロスモニタリング 2チャンネル制御用の同期時間モニタリング 3イネーブル電流経路 / 1信号電流経路 ねじ止め端子、プラグ対応 PL e / カテゴリ4 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 3 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNZ 4052シリーズWieland
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062シリーズWieland
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114
Wieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズ WielandWieland セーフティリレー, 安全接点2, 補助接点1 SNO 4062KMシリーズWieland
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 20 点 WielandWieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 20 点Wieland
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲:samos PRO 、 シリーズ:SP-COP 、 入力/出力数:24 、 セーフティ入力数:20 、 セーフティ出力数:4 、 安全カテゴリ:PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1 、 フィールドバス通信タイプ:USB 、 利用可能な拡張性:あり 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc 、 コンタクトの定格電流:4 A 、 コンタクトの定格電圧:24 V dc 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 IP評価:IP20 、 幅:96mm 、 Wieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点 WielandWieland セーフティコントローラ SP-COPシリーズ, セーフティ 入力 16 点Wieland
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland スペーサ  フレーム WielandWieland スペーサ フレームWieland
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland スプリング 56.703.7055.0 WKFNシリーズ WielandWieland スプリング 56.703.7055.0 WKFNシリーズWieland
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WKFN●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG、24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:24A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●WKFN 2.5多層端子台、テンションスプリング接続式RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland スプリング  WKFNシリーズ WielandWieland スプリング WKFNシリーズWieland
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WKFN●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG、24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:800 V●WKFN 2.5 Duoフィードスルー端子台、テンションスプリング接続式RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ジャンパバー IVBWKFシリーズ WielandWieland ジャンパバー IVBWKFシリーズWieland
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.516.9055.0 WT 16 PEシリーズWieland
7,498税込8,248
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 16 PE●ケーブルサイズ:16 → 4 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 16フィードスルー端子及びアース端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。 公称断面積: 16 mm2 最大電流: 101 A / 25 mm2 接続容量: 2ワイヤ、2.5 → 10 mm2の同じサイズ 幅12 mm ; 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズWieland
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.506.9055.0 WT 6 PEシリーズWieland
9,998税込10,998
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ:WT 6 PE●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 6 Feed-Through Terminals and Earth Terminal. Feed-through block with scree connection for mounting on TS35 DIN rail Nominal cross section: 6mm2 Maximum electrical current: 57A/10mm2 Connector capacity: 2 wires, equal size 0.2-4mm2 For the compatible WT 6 PE earth (ground) block: See RS ; 811-3817 811-3817RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.504.9255.0 WT 4 E PEシリーズWieland
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.504.9055.0 WT 4 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.504.9055.0 WT 4 PEシリーズWieland
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 4 PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 4 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 4 mm2 コネクタの容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズ WielandWieland アースブロック 58.503.9055.0 WT 2.5 PEシリーズWieland
6,898税込7,588
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3 WielandWieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 3Wieland
56,980税込62,678
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2 WielandWieland ST18シリーズ 照明用コネクタ 2Wieland
32,980税込36,278
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland GST18i6シリーズ 照明用コネクタ 6 WielandWieland GST18i6シリーズ 照明用コネクタ 6Wieland
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ 耐衝撃脚 WielandWieland DINレール取付用端子アクセサリ 耐衝撃脚Wieland
639税込703
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:耐衝撃脚●併用可能製品:DINレール●Modular support plates. These support plates comprise flanges and elements of varying widths to accept printed circuit board plates of 93mm in height and 22, 34.8, 45, 67, 89.6 or 111.6mm in width. The smallest plate is created by assembling the two lateral flanges. The modules are juxtaposable. The universal foot allows plates to be fitted onto all common DIN-EN rails.RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート APシリーズ WielandWieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート APシリーズWieland
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:AP●併用可能製品:WKシリーズDINレール端子台●フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWKRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP WT 2.5シリーズ WielandWieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP WT 2.5シリーズWieland
489税込538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:AP WT 2.5●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10エンドプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10。RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート AFPNシリーズ WielandWieland DINレール取付用端子アクセサリ プレート AFPNシリーズWieland
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:AFPN●併用可能製品:WKFNシリーズ●WKFN 2.5多層端子台、テンションスプリング接続式RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TW WTシリーズ WielandWieland DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TW WTシリーズWieland
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パーティションプレート●シリーズ:TW WT●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10パーティションプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10用パーティションプレート 色: グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TW 6シリーズ WielandWieland DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート TW 6シリーズWieland
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレール端子台パーティション●シリーズ:TW 6●併用可能製品:DINレール端子台●WKシリーズパーティション. DINレール端子台シリーズWK用のパーティションTW 6 /V0です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ Wielandヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズWieland
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
SPシリーズ 入力モジュール SP-COP用 WielandSPシリーズ 入力モジュール SP-COP用Wieland
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:samos PROシリーズ:SPタイプ:入力モジュール併用可能製品:SP-COP電源電圧:24 V dc入力数:8出力数:2許容入力:1.8 W取付けスタイル:DINレールターミナルタイプ:ねじWieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用 WielandSPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用Wieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲:samos PROシリーズ:SPタイプ:入力 / 出力モジュール併用可能製品:SP-COP電源電圧:24 V dc入力数:8出力数:4許容入力:1.8 W取付けスタイル:DINレール寸法:22.5 x 96.5 x 121 mmWieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SP 通信モジュール SP-COP用 WielandSP 通信モジュール SP-COP用Wieland
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用 WielandSNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用Wieland
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:safeRELAYシリーズ:SNE 4004タイプ:Output Module併用可能製品:safeRELAY電源電圧:24 V ac/dc通常の状態の構成:2NC (補助)、4NO (安全)入力数:0出力数:7許容入力:1.2 (dc)、1.7 (ac) W取付けスタイル:DINレール寸法:96.5 x 22.5 x 114 mmSNE 4004K Expansion Module. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Used in conjunction with the units in the rest of the range gives additional 4 N/O safety, 2 N/C control contacts and 1 N/C fleeting contact Gives same safety level of the base unit LED status indication for safety contacts
Wieland,ロッククリップ WielandWieland,ロッククリップWieland
8,398税込9,238
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロッククリップ●併用可能製品:GST18i3-5ケーブル対ケーブルコネクタ●オス・メス:オス●シリーズ:GST18●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. 品番 ; 213-4694 213-4694 の5極配電ブロックは、ジャンパリード専用で、再配線可能なコネクタはなし. GST18iアクセサリ. 再配線可能なコネクタのため、柔軟性が向上 密結合モジュールの直接リンクRoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズ WielandWieland 接続式端子台 58.503.0055.7 WT 2.5シリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択シリーズWT 2.5端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26→12
Wieland 基板用端子台, 8142シリーズ WielandWieland 基板用端子台, 8142シリーズWieland
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別埋め込みネジ定格電流(A)15タイププラグ定格電圧(V)300ボディ向きストレートグレーシリーズ8142幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland ピンヘッダ Wieconシリーズ WielandWieland ピンヘッダ WieconシリーズWieland
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応