カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • ERECTA(エレクター)(24)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • Raspberry Pi(5)
  • 京セラ(4)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Seeed Studio(4)
  • アズマ工業(1)
  • エスコ(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • ユニオンツール(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 伸晃(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp204」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール Wieland

    SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール

    Wieland
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
    仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
  • セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 Wieland

    セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点

    Wieland
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載
    仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349アズワン品番65-7344-84
  • SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール Wieland

    SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール

    Wieland
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています
    仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
  • SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール Wieland

    SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール

    Wieland
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
    仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53