3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ:WT 4 PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 4 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 4 mm2 コネクタの容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様シリーズ:WT 4 E PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:ダブル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●WT 4 E多層ブロック、ねじ接続. TS35 DINレールに取り付けるための多層ブロック 公称断面積4 mm2 接続容量: ワイヤ2本、0.14 → 2.5 mm2の同サイズ 互換WT 4 E PEアース(グランド)ブロックについては、品番 ; 811-3882 811-3882 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

関連カテゴリ