5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタタイプ:BNC●オス・メス:オス●素材:真鍮●仕上げ:銀に白色青銅めっき●シリーズ:51Z112●Rosenberger BNC RF同軸コネクタ保護キャップ. 86 mmのチェーン及びループが付属する50 Ω BNC RF同軸保護キャッププラグです。 このBNC RF同軸保護キャップは、気泡ゴムガスケット付属の白色銅銀めっき黄銅で作られており、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120準拠のインターフェイスを採用しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●Rosenberger BNC RF同軸ターミネータ. 定格電力1 Wの50 Ω BNC RF同軸ターミネータプラグです。 このBNC RF同軸ターミネータは白色青銅めっきの黄銅ボディ及びIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したインターフェイスを採用しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)