仕様コネクタタイプ:BNC●オス・メス:オス●素材:真鍮●仕上げ:銀に白色青銅めっき●シリーズ:51Z112●Rosenberger BNC RF同軸コネクタ保護キャップ. 86 mmのチェーン及びループが付属する50 Ω BNC RF同軸保護キャッププラグです。 このBNC RF同軸保護キャップは、気泡ゴムガスケット付属の白色銅銀めっき黄銅で作られており、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120準拠のインターフェイスを採用しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●Rosenberger BNC RF同軸ターミネータ. 定格電力1 Wの50 Ω BNC RF同軸ターミネータプラグです。 このBNC RF同軸ターミネータは白色青銅めっきの黄銅ボディ及びIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したインターフェイスを採用しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード