カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- ZF[自動車用品]
- アイシン精機(2)
- JTC(2)
- スバル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ホンダ(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- MKカシヤマ(1)
- FALCON(1)
- Kendall(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- MOTUL(1)
- ニューテック(1)
- J&Aオイル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ATF CVT」の検索結果
特価
![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447696-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1
ZF[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 1。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】AUDI主な適合純正品番BMW 0 136 3760 429 15483 22 0 136 37683 22 0 429 154 | GENERAL MOTORS 19260800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2 ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447705-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2
ZF[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid CVT 2。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 236.20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性




![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 1 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447696-241002-02.jpg)
![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid CVT 2 ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447705-241002-02.jpg)