「spd クリート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類ボタン
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)
アクチュエータの種類ロングリーフレバー
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)16(AC250V)
ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 100 mA @ 30 V dc接点構成 = SPDT操作力 = 0.54 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
UL認定部品、CSA認定. ミニチュア基板マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 スイッチボディはUL94V-0の材質から成形 SPDT銀めっきワイピングコンタクト 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 1.37 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アクチュエータの種類ショートローラーレバー
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類ショートレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF ミニチュアマイクロZF DC シリーズミニチュアマイクロスイッチは、球面ヘッドボタンアクチュエータを備えており、コンタクト定格は 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.96 N です 動作温度範囲: -40 → 120 ° C ハウジングの材質は PET / PBT です 機械的寿命は 1 x 106 回を超えます 凍結防止レバーオプションは、ピボットレバーがフリーズするコールドダンプ環境での動作に適しています認定IP67定格 ENEC 認定済み UL認定 Kema
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDTIP保護等級 = IP6K7操作力 = 1.96 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ZF ミニチュアマイクロZF DB シリーズミニチュアマイクロスイッチは、ボタン式球面ヘッドアクチュエータを備えており、コンタクト定格が 6 A @ 250 V ac です。信頼性の高い SPDT コンタクト構成のマイクロスイッチで、高レベルの反復精度を実現します。特長と利点操作動力は 1.47 N です 定格動作温度範囲: -40 → +120 ° C ケースサイズ: V4 機械的寿命は 15 x 106 を超えています認定IP50定格 UL認定 CSA認定 VDE認定 SEV 認定済み SEMKO 認定 Kema DEMKO 認定 NEMKO 認定 ove 認定 BEAB 認定 SETI 認定
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 1.47 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ZF MicroswitchThe ZF DG series subminiature Microswitch has a straight lever actuator and a contact rating of 3A at 250VAC. This is a highly reliable SPDT contact configuration Microswitch offers a high level of repeat accuracy.Features and BenefitsOperating force is 0.44N Operating temperature ranges between -25℃ and 85℃ Housing material is PBT PCB pin type termination Mechanical life is more than 1x106 operations Switch body mouldedCertificationsIP67 rated CSA certified UL approved
仕様アクチュエータタイプ = ヒンジレバー末端様式 = PCBコンタクト定格電流 = 3 @ 125 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NC操作力 = 0.44 N動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -25 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード