カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ZF
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • honeywell(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • 東京電線工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-1054」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZF マイクロスイッチ ショートレバー タブ ZFZF マイクロスイッチ ショートレバー タブZF
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. D4シリーズ0.1 A、16 A、21 A. D4シリーズミニチュアマイクロスイッチは、高レベルの繰り返し精度を実現する信頼性の高いスイッチです。D4シリーズは、250 acで100 mA 21 Aのスイッチング電流向け用途に特化したコンタクト材質により、高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 107(耐熱タイプは3 106)
仕様アクチュエータタイプ = ショートレバー末端様式 = タブコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.49 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NCZF
679税込747
1個ほか
7日以内出荷
仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)アクチュエータの種類ロングリーフレバー材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NCZF
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCZF(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NCZF
999税込1,099
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートローラーレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZFZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NCZF
629税込692
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
atl-110特集
  • おすすめ人気ランキング
  • atl-110