69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様●シリーズ:Apex コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(10個)
10,450 税込11,495
翌々日出荷

仕様●併用可能製品:SICMAミニシールドコネクタ 長さ(mm)53.1 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)5 シリーズ211PC 深さ(mm)33.4 材質(ハウジング)PBT 行数3 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷



シリーズGT150 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
2,650 税込2,915
当日出荷

シリーズGT150 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスオス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
2,420 税込2,662
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:Weather-Pack RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)ほか
1,340 税込1,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様●シリーズ:Metri-Pack 630 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●シリーズ:Weather-Pack RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1リール(2200個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリーズCMC コンタクト数64 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタハウジング オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HVF280 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(50個)
4,100 税込4,510
7日以内出荷


仕様●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ 長さ(mm)20.73 幅(mm)16.9 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.33 シリーズ211PL 深さ(mm)55.25 材質(ハウジング)PBT 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1袋(5個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズGT150 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタカバー 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(4個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷


仕様●併用可能製品:ATOヒューズ●シリーズ:Metri-Pack 630 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタカバー
1袋(20個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷



。Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタ。Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907 アズワン品番65-7569-52
1個
449 税込494
欠品中

1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(50個)
3,150 税込3,465
7日以内出荷

Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリ。Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774 アズワン品番65-7569-66
1個
279 税込307
欠品中

シリーズGT150 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 オス・メスメス 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(100個)
2,670 税込2,937
7日以内出荷



Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ。Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956 アズワン品番65-7482-63
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

密閉型カップリングハウジング
仕様●極数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Apex●コード番号:673-7950 アズワン品番65-7787-46
1袋(10個)
7,098 税込7,808
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:ロックカム●併用可能製品:Sicmaシリーズ 極数56 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷


RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプグロメット 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)