「光ファイバセンサ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●コード番号:238-0526
アズワン品番65-7354-77
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
プラスチック製の光ファイバは、ガラス製の光ファイバよりも経済的なオプションで、適切な環境で閉鎖された区域との間での光電センサの配管に最適です。各種の感知ヘッドや直径の異なるファイバ芯線から選択できるので、多数の用途に最適です。小さな物体の検出に最適 反復的な屈曲や折り曲げに耐える 単体又は分岐スタイルを用意 手の届きにくい場所でより柔軟に使用できるようにするためにオプションのDURA-BEND(TM)ファイバを用意、標準のプラスチック製の光ファイバを過度に折り曲げることで発生しやすい性能の低下は発生しない 0.25、0.50、0.75、1.0及び1.5 mmのコア直径を用意 動作温度範囲: -3 +70 (特に記載のない場合)
仕様光ファイバのタイプ = プラスチック、接続方式 = M2.5, M4、材質 = ポリエチレン、長さ = 2.011m、動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様出力タイプ = NPN、PNP、光ファイバのタイプ = ガラス、応答時間 = 1 ms、ライトソース = 赤外線LED、電気的接続 = ケーブル、応答周波数 = 500 Hz、IP保護等級 = IP67、材質 = 強化熱可塑PET、電源電圧 = 10 → 30 V dc、長さ = 30.7mm、幅 = 12.2mm、動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様検出範囲 = 380 mm出力タイプ = NPN、PNP光ファイバのタイプ = ガラス応答時間 = 1 msライトソース = 赤外線LED電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル応答周波数 = 500 HzIP保護等級 = IP67材質 = 強化熱可塑PET電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 30.7mm幅 = 12.2mm動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード