「安全ガード フェンス」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
仕様シリーズ = SI-HG80ロックスタイル = ヒンジ通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 60Vシャフト長さ = 80mm
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード