カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Banner
- Aratas(旧:omron)(14)
- IDEC(和泉電気)(28)
- MEAN WELL(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
- ODELIC(オーデリック)(46)
- omron(オムロン)(92)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- RS PRO(45)
- SICK(19)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(69)
- クリスタルアイ(13)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(62)
- プロテック(32)
- マリンテック(28)
- 三菱電機(30)
- 北陽電機(19)
- 富士電機(21)
- 東和制電工業(TOWA)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「30v led」の検索結果

LED表示灯 Banner K50Lシリーズ
Banner¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ
Banner¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応