光電センサ ブロック形 検出範囲 16 mmBanner7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサBanner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658アズワン品番65-7351-92