カテゴリ

  • 制御機器(23)
    • ディスクリートその他関連用品(17)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • TURCK(42)
  • Turck Banner(4)
  • SMC(25)
  • RS PRO(9)
  • MICROCHIP(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 行田電線(1)
  • WTB(ダブルティービー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TURCK」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4Banner
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5Banner
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様芯数 = 5、外被色 = 黒、コネクタ1 = M12、コネクタ 2 = 未処理終端、コーディング = A、シールド = シールドなし、定格電流 = 4 A、保護等級 = IP67、AWGサイズ = 22 AWG芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 Q45BB6LLシリーズ BRT-2X2Banner
1,998税込2,198
1個
当日出荷
回帰反射型光電センサ用反射板. 回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Q45BB6LLシリーズ接続方式 = ねじ実装タイプ = ねじ穴形状 = 角型表面パターン = スクエア波RoHS指令(10物質対応)対応
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100Banner
11,980税込13,178
1個
当日出荷
逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4Banner
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 BannerBanner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5Banner
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V ac/dc保護等級 = IP67外径 = 5.7mm芯数(C)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 Bannerセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8Banner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
MQDCシリーズTurck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:9m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:833-8845アズワン品番65-7475-65
Banner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18SF BannerBanner 取り付けブラケット タイプ:取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ SMB18SFBanner
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様アクセサリタイプ = 取り付けブラケット使用用途 = 18 mmねじ付きセンサ材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット 取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサ Banner取り付けブラケット 取り付けブラケット 18 mmねじ付きセンサBanner
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●コード番号:837-2388アズワン品番65-7270-15
取り付けブラケット 取り付けブラケット 光電センサ、Q12シリーズ近接センサ Banner取り付けブラケット 取り付けブラケット 光電センサ、Q12シリーズ近接センサBanner
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット、光電センサ用このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:光電センサ、Q12シリーズ近接センサアズワン品番65-7357-54
信号灯 K50Lシリーズ Banner信号灯 K50LシリーズBanner
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付
仕様●電源電圧:18 → 30 V dc●光効果:点滅●発光色:緑、赤、黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:50mm●ランプ含む:あり●シリーズ:K50L●多機能:あり●高さ:69mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7326-62
センサ反射板 センサ反射板 Bannerセンサ反射板 センサ反射板Banner
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
回帰反射型光電センサ用反射板回帰反射型光電センサ向けの、Turck Bannerの反射板製品です。さまざまな形状とサイズが揃っています。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:832-0185アズワン品番65-7357-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Banner近接センサ ブロック形 検出範囲 100→ 1000 mm ねじの呼び M30 x 1.5Banner
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
U-Gage T30U超音波センサTurck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:アナログ●検出範囲:100→ 1000 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:45mm●応答周波数:224 kHz●奥行き:51.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:40 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7266-19
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L BannerBanner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81LBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12 x 1 Banner安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12 x 1Banner
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
仕様シリーズ = SI-HG80ロックスタイル = ヒンジ通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 60Vシャフト長さ = 80mm
押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒 Banner押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒Banner
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Opto TouchスイッチTurck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)
仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575アズワン品番65-7842-02
Banner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mm BannerBanner 光電センサ ブロック形 検出範囲 800 mmBanner
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. QS30シリーズ拡散モードレーザーセンサ. Turck Banner社のQS30シリーズの拡散モードセンサは、使いやすい高性能レーザーセンサです。 センサの設定オプションにより要求の厳しい用途に最適です。 このレーザーセンサの小型ハウジングは大型で見やすいバーグラフ表示と高輝度LEDを備え、動作中の状態監視やプログラミングが容易です。. TEACHモードプログラミング 内蔵取り付け穴を使用した側面取り付けか前面取り付け 近距離も含め、センサ範囲全体を通じて極めて優れた光学特性を実現 可視レーザービームを使用した拡散センサ
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 800 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 5 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 500 μs動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 30mmねじ付きセンサ Banner取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 30mmねじ付きセンサBanner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:30 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 18mmねじ付きセンサ Banner取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット 18mmねじ付きセンサBanner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:18 mmねじ付きセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Banner 取り付けブラケット QS18センサ, QS18AFセンサ, QS18Eセンサ Banner取り付けキット Banner 取り付けブラケット QS18センサ, QS18AFセンサ, QS18EセンサBanner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:QS18センサ, QS18AFセンサ, QS18Eセンサ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ BannerLED表示灯 Banner K30LシリーズBanner
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ Banner取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズBanner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライト Banner取り付けブラケット Banner ライトアングルブラケット CL50カラムライトBanner
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●併用可能製品:CL50カラムライト●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル取り付けブラケット Banner スイベル取り付けブラケット Bannerスイベル取り付けブラケット Banner スイベル取り付けブラケットBanner
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スイベル取り付けブラケット●併用可能製品:OTBシリーズ、Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K50Lシリーズ BannerLED表示灯 Banner K50LシリーズBanner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー Banner 18→30V dc Banner信号灯タワー Banner 18→30V dcBanner
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1 Banner安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1Banner
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム