8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:収束●検出範囲:16 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+70℃●コード番号:860-1658 アズワン品番65-7351-92
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。. 取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。. ミニビームSM312シリーズセンサ. Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。. Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 収束検出範囲 = 16 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 25 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

代表規格 = CE Certified, CSA Certified
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 130 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67電流 Max = 150 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -20℃代表規格 = CE Certified, CSA Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

発射されるレーザー光は人間の目には有害のため、絶対に光を直接見たり、光学機器を通したりして見ないでください。取り付けブラケット、回帰反射モデルにはリフレクタも付属します。ミニビームSM312シリーズセンサ。Banner の SM312 シリーズ光電センサは、自己完結型 DC 動作センサです。このミニビームSM312シリーズは18 mmのねじ山付きレンズを備えた小型高性能センサです。SM312シリーズは、登録マークの検出、荷物処理、ボトル搬送の用途に最適です。Expertモデル、プッシュボタン式TEACHモード設定対応 プラスチックハウジング、M18フロントノーズ取り付け又はねじ固定 プッシュボタン又はリモートプログラミング 自動、精密、低コントラスト感度調整機能 バイポーラ出力、明部オン / 暗部オン機能 多機能LEDにより、設定と監視が容易 十全な電気的保護 透過型、透過型透明プラスチック、偏光型、非偏光回帰反射型、スポット型、拡散型を用意しています。
仕様センサーのスタイル = ブロック形、検出タイプ = 逆反射型、検出範囲 = 5 m、出力タイプ = NPN/PNP、電気的接続 = 4ピンコネクタ、最大DC電圧 = 30V、ライトソース = LED、IP保護等級 = IP67、電流 Max = 150 mA、応答時間 = 1 ms、動作温度 Min = -20℃、代表規格 = CE Certified, CSA Certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷


センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級
仕様シリーズ = STB接点構成 = SPDTプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mAIP保護等級 = IP66長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 15 m電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 750 μsシリーズ = QS18℃ねじの呼び = M12 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

関連キーワード