1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
トラスコ品番765-7421 セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ 幅(mm)102 電圧なし(50Ωレンジ・LoZ) 高さ(mm)222 奥行(mm)60 交流電圧(V)1000 抵抗(Ω)500M 直流電圧(V)1000 連続使用時間200 交流電流(A)10 最大表示50000(カウント) 直流電流(A)10 検波方式真の実効値整流(RMS) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

関連カテゴリ