カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • デジタルパネルメータ(1)
    • 能動部品(3)
    • 受動部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Sifam Tinsley
  • モノタロウ(33)
  • 三和電気計器(48)
  • 安川電機(9)
  • 住友重機械工業(154)
  • 三菱電機(311)
  • A&D(16)
  • シンフォニアテクノロジー(10)
  • 渡辺電機工業(11)
  • カスタム(21)
  • 三菱電機システムサービス(1)
  • RS PRO(1,078)
  • MICROCHIP(853)
  • WURTH ELEKTRONIK(711)
  • 岩崎電気(580)
  • MURATA(村田製作所)(502)
  • Panasonic(パナソニック)(485)
  • KEMET(428)
  • エレコム(398)
  • ABRACON(387)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「周波数」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変流器 5:1 DINレール Sifam Tinsley変流器 5:1 DINレールSifam Tinsley
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサSifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点現場でプログラム可能な入力現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧出力応答時間: ; 400 m/秒精度クラス0.2 (IEC / EN60688)7セグメントLCDディスプレイRS485 (ModBus)通信
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727アズワン品番65-7290-95
アナログ電流計 Sifam Sifam Tinsleyアナログ電流計 SifamSifam Tinsley
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アナログ電圧計 Sifam Tinsley Sifam Tinsleyアナログ電圧計 Sifam TinsleySifam Tinsley
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sifam Tinsley, 周波数メータ, Sifam TinsleySifam Tinsley, 周波数メータ,Sifam Tinsley
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sifam Tinsley  バックライト Sifam TinsleySifam Tinsley バックライトSifam Tinsley
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様標準製品AL19、29及び39 Wシリーズ. 動的特性、周波数応答、調波歪み、入力インピーダンス、及び温度範囲を規定するBS6840:Part 17:1991及びIEC268-17:1990に基づいた性能 スケールマーキングよりも上の3.6 kΩ抵抗器4VUで使用できるように較正済み。このため、基準歪み(0VU)は600 Ω (1.228 V)で1 mWを超える信号4VUで生成されます。 成形による透明なアクリル製フロントボディおよびポリスチレン(SAN)製リアボディで、各種ベゼルは別途購入可能 直径26 mmのバレルに収容されたトートバンド式コアマグネットムーブメントはパネル背後のスペースが最小 リアゼロ調整ねじ 6 mmタグ端子による接続(高性能 - M4ボルト端子) 金属製パネルに取り付けた場合、メータは較正干渉を受けない 黒色のABS製前面および背面パネル取り付けベゼルは別売 デュアルメータスケール(-20 → 3 dBおよび0 → 100 %) 背面取り付け12 Vバルブトップライトアセンブリを背面取り付けメータに使用可能 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ バレルO 27 mm用パネル切抜き、固定スタッドサイズM2.5 x 10 mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら