カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • スクエア超硬エンドミル(3)
    • ボール超硬エンドミル(4)
絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(35)
  • ティーシーティー・ジャパン(2)
  • LV ENDMILL(11)
  • 兼房(3)
  • イシハシ精工(4)
  • TRUSCO(8)
  • 協和精工(25)
  • 扶桑精機(348)
  • EFFORT(エホート)(40)
  • 三菱マテリアル(11)
  • WIDIN(9)
  • ATOM(サイトウ製作所)(9)
  • 永興電機工業(6)
  • アサヒ工具(5)
  • rose(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(4)
  • エスコ(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(10)
  • 6(9)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(4)
刃長(mm)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.1(3)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 30(4)
  • 40(4)
全長(mm)
  • 38(4)
  • 45(2)
  • 50(9)
  • 55(3)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(2)
  • 120(4)
刃数
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
2・3・4・6・10
材質
  • 超硬合金(11)
超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 エンドミル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃アルミ加工用スクエア ユニオンツール3枚刃アルミ加工用スクエアユニオンツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLCコートISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
20,544税込22,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
UDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアス ユニオンツールUDCダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックラジアスユニオンツール
23,539税込25,893
1本
翌々日出荷
切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し、荒~中仕上げ加工にて驚異的な高送りが可能です。また、ダイヤモンド皮膜の最適化により、耐摩耗性が大幅に向上しました。
用途対応被削材:超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂材質MG刃数2全長(mm)50被削材超硬合金・硬脆材・ガラス入り樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBHユニオンツール
21,475税込23,623
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBHユニオンツール
21,197税込23,317
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツールDLCコートボールエンドミルD LC-CFBユニオンツール
3,139税込3,453
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,786税込1,965
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
2,938税込3,232
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
1,843税込2,027
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
3,504税込3,854
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
8,640税込9,504
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら