「半固定抵抗器 1kω」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷


仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃サーメット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷