3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,970 税込7,667
当日出荷

仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ