テンパール工業 当社が研究開発した安全ブレーカは,当時の電気工作物規程に定められたスイッチの具備すべき10の条件を満足していることと,バイメタル形のブレーカは温度TEMPERATUREで動作することからTEMとしました。また,これら10の条件に有している内容を宝石PEARLになぞらえ,この2つをつないでテンパールと名付けました。
会社情報 会社名 テンパール工業株式会社 設立 1951/01/22 所在地 〒732-0802 広島県広島市南区大州三丁目1番42号
測定・測量用品 (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (29) 空調・照明・電設資材/電気材料 (5) ブランド: テンパール工業商品レビュー: ★4以上すべて解除
テンパール工業 (49件のレビュー) 当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途 洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
テンパール工業 (28件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
テンパール工業 (25件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
用途 一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
テンパール工業 (17件のレビュー) 当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
テンパール工業 (30件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
テンパール工業 (27件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
種別 配線用遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可能
テンパール工業 (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途 住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別 パールテクトブレーカ 寸法A(mm) 88.5 寸法D(mm) 56 寸法C(mm) 46.5 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
テンパール工業 (3件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1袋(10個)ほか
当日出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡保護専用 動作時間 0.1秒以内(高速形) 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E(OCなし) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
テンパール工業 (4件のレビュー) 当日出荷
定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
テンパール工業 (17件のレビュー) 当日出荷
仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
テンパール工業 (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
テンパール工業 (8件のレビュー) 当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ 簡易防雨タイプ 極数 2P 定格電圧(V) AC100 動作時間 0.1秒以内(高速形)
テンパール工業 (6件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
寸法A(mm) 105(115) 寸法B(mm) 70 定格遮断容量(kA) (AC100V/AC200V)5 種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm) 67.5 寸法C(mm) 49 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動電磁
テンパール工業 (2件のレビュー) 当日出荷
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途 冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg) 0.07 使用温度範囲(℃) -10~40 寸法H(mm) 45 定格電圧(V) AC100-AC125 保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15 遮断電流(A) 1000 極数・素子数 2P2E
テンパール工業 (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
用途 住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ 住宅用 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
テンパール工業 (4件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 定格使用電圧 AC100・100/200・200V フレーム 50AF 質量(kg) 0.09 タイプ - 寸法A(mm) 70 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 38 JIS規格 JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 素子数 2E
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
仕様 判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60% 付属品 測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個 規格 (絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠 定格電圧(V) DC500 耐電圧 内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間 表示 電池消耗/電池ランプによる 使用電池 R06P(単3) 4個(6V) 絶縁抵抗(MΩ) 内部電気回路と外箱間/50以上 使用温湿度範囲 0~49℃、90%RH以下(結露がないこと) 測定電流 0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時) 保存温湿度範囲 -10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください) 電池寿命 1日100回程度の測定で約1ヶ月 無負荷電圧(V) 650以下
テンパール工業 (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
縦(mm) 250 深さ(mm) 75 仕様 扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状 露出専用形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
テンパール工業 (2件のレビュー) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
テンパール工業 (3件のレビュー) 当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A) 10 仕様 3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm) (電線)約300 極数 2P 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦80×43×高さ43 定格電圧(V) AC100 保護機能 漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15(定格不動作電流7.5)
テンパール工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
定格電圧(V) AC100-AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)22 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA) 30 逆接続 可能 極数・素子数 3P3E
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。)
簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。
電源コンセントのアース側極を自動的に判別。
小型・軽量で持ち運び便利。
デジタル表示で読みやすい。
広範な測定範囲(0~999Ω)
同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品 測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
テンパール工業 (3件のレビュー) 当日出荷
寸法(mm) H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.18 定格電圧(V) AC100-AC200 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 定格電流(A) 30 寸法B(mm) 68 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 逆接続 可能 極数・素子数 2P0E フレーム(AF) 30
テンパール工業 (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
テンパール工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
質量(kg) 0.21 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 動作時間 (最大)0.1秒 寸法(mm) H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V) AC100/AC200 寸法A(mm) 80 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 90 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数 3P2E フレーム(AF) 30
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極数 2P フレーム 50AF 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 リミッタースペースなし 材質(本体) プラスチック製 種類 ホーム分電盤 分岐回路(2P1E) 3 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
定格電圧(V) AC100/AC200 定格遮断容量(kA) (AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P2E
テンパール工業 (1件のレビュー) 6日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 感震機能付 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
テンパール工業 (1件のレビュー) 6日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 98 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
テンパール工業 (1件のレビュー) 6日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 避雷器付 予備回路数 1 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 98 仕様 扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A