525件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W)テンパール工業
42,980税込47,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、ワイド付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-D)テンパール工業
33,980税込37,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-P) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-P)テンパール工業
27,980税込30,778
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V種別警報スイッチ付寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー テンパール工業配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバーテンパール工業
139税込153
1組(2枚)
6日以内出荷
電気温水器用配線用遮断器 補助スイッチ テンパール工業電気温水器用配線用遮断器 補助スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別補助スイッチJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチ テンパール工業電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別警報スイッチ付JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器:高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護します
タイプ欠相保護付接続方式表面形
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業
15,980税込17,578
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
タイプ欠相保護付
漏電遮断器:地絡保護専用 テンパール工業漏電遮断器:地絡保護専用テンパール工業
1台
欠品中
地絡保護専用 (OCなし) 仕様:配線用遮断器既設回路用としてご使用いただけます
仕様漏電遮断器 2P0E 30A 30MAタイプ地絡保護専用接続方式表面形
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
8,298税込9,128
1台
30日以内出荷
主要寸法が分電盤協約寸法なので分電盤の標準化がはかれます
接続方式表面形名称分電盤協約タイプ
漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業漏電遮断器:分電盤協約サイズテンパール工業
8,298税込9,128
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
漏電遮断器太陽光発電システム テンパール工業漏電遮断器太陽光発電システムテンパール工業
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
中性線欠相保護機能を持った、逆潮流対応型 (3P3E) です
タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
漏電遮断器ミニイコールブレカ テンパール工業漏電遮断器ミニイコールブレカテンパール工業
6,898税込7,588
1台
30日以内出荷
幅25mmで分電盤の小型化がはかれます
仕様漏電遮断器 2P2E 30A 30MA接続方式表面形名称ミニ・イコール
漏電遮断器 警報接点付 テンパール工業漏電遮断器 警報接点付テンパール工業
38,980税込42,878
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
仕様漏電遮断器 3P3E 250A W2タイプ経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断ミニイコールブレーカ テンパール工業漏電遮断ミニイコールブレーカテンパール工業
6,898税込7,588
1台
30日以内出荷
幅25mmで分電盤の小型化がはかれます
接続方式表面形名称ミニ・イコール
欠相保護付漏電遮断器 時延形 テンパール工業欠相保護付漏電遮断器 時延形テンパール工業
19,980税込21,978
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
タイプ欠相保護付接続方式表面形 時延形
配線用遮断器:電子式他 テンパール工業配線用遮断器:電子式他テンパール工業
1台
欠品中
定格電流可調整タイプの漏電遮断器です
タイプ定格電流可調整
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
タイプ経済タイプ
配線用遮断器:漏電警報付 テンパール工業配線用遮断器:漏電警報付テンパール工業
1台
欠品中
漏電動作による回路遮断を避けたい場合にご使用いただけます
配線用遮断器:分電盤協約 テンパール工業配線用遮断器:分電盤協約テンパール工業
6,498税込7,148
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
配線用遮断器:I0R式警報付 テンパール工業配線用遮断器:I0R式警報付テンパール工業
37,980税込41,778
1台
30日以内出荷
抵抗分漏れ電流を常時監視 絶縁管理の高度化・効率化に貢献します
仕様配線用遮断器 3P3E 60A備考Ior漏電警報付接続方式表面形名称SHT 端子台
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
配線用遮断器分電盤協約サイズ テンパール工業配線用遮断器分電盤協約サイズテンパール工業
8,198税込9,018
1台
30日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
単三欠相保護付配線用遮断器 テンパール工業単三欠相保護付配線用遮断器テンパール工業
15,980税込17,578
1台
30日以内出荷
単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
タイプ欠相保護付
抵抗分漏れ電流測定用 テンパール工業抵抗分漏れ電流測定用テンパール工業
699税込769
1台
30日以内出荷
電気設備保安業務の高度化・効率化に貢献 単相、三相(デルタ結線)回路用
用途Ior測定用ユニット用対応機種RM-1
警報スイッチユニット(AL) テンパール工業警報スイッチユニット(AL)テンパール工業
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
内部付属装置のカセット化により、警報スイッチAL)、補助スイッチ(AX)に対応できます
適合器種:223WD名称カセット付属装置 AL
補助スイッチユニット(AX) テンパール工業補助スイッチユニット(AX)テンパール工業
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
内部付属装置のカセット化により、警報スイッチAL)、補助スイッチ(AX)に対応できます
適合器種:223WD名称カセット付属装置 AX
表面形端子カバー テンパール工業表面形端子カバーテンパール工業
1,198税込1,318
1組(200枚)ほか
30日以内出荷
遮断器の端子部を保護するカバーです
名称端子カバー
表面形端子カバー テンパール工業表面形端子カバーテンパール工業
16,980税込18,678
1組(2枚)
30日以内出荷
端子部を保護する端子カバーです
名称端子カバー
端子カバー Wターミナル用 テンパール工業端子カバー Wターミナル用テンパール工業
11,980税込13,178
1組(2枚)
30日以内出荷
端子部を保護する端子カバーです
用途Wターミナル用仕様403FH 403WD名称端子カバー
端子カバー テンパール工業端子カバーテンパール工業
2,598税込2,858
1組(2枚)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
遮断器の端子部を保護するカバーです
名称端子カバー
相間バリア テンパール工業相間バリアテンパール工業
1,398税込1,538
1枚
30日以内出荷
遮断器がトリップした時に発生するアークガスによる相間短絡を防止するもの
適合器種:63FEC~名称相関バリア