525件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部操作ハンドル 丸型 テンパール工業外部操作ハンドル 丸型テンパール工業
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
盤内にある遮断器を外部から操作する装置です
形状丸形名称外部操作ハンドル
外部操作ハンドル レバー型 テンパール工業外部操作ハンドル レバー型テンパール工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
盤内にある遮断器を外部から操作する装置です
形状レバー形名称外部操作ハンドル
両面端子カバー テンパール工業両面端子カバーテンパール工業
4,198税込4,618
1箱(2枚)
30日以内出荷
端子部をカバーする端子カバーです
適合器種:62FEC~122FH接続方式裏面形端子カバー
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業
2,098税込2,308
1箱(10個)
30日以内出荷
手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです
適合器種:B1EA~名称ハンドルキャップ
計測器他 テンパール工業計測器他テンパール工業
1,098税込1,208
1台
30日以内出荷
D種接地抵抗が簡単に確認できます 小型・軽量で持ち運びが便利
名称アーステスター
ハンベツキマグネットアダプタ テンパール工業ハンベツキマグネットアダプタテンパール工業
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
回路チェックの作業効率が大幅アップ オプション
分類らくらくチェッカー名称マグネットアダブター
テスターコードアダプタ テンパール工業テスターコードアダプタテンパール工業
5,498税込6,048
1台
30日以内出荷
回路チェックの作業効率が大幅アップ オプション
分類らくらくチェッカー名称テスターコードアダプター
らくらくチェッカセンサー38 テンパール工業らくらくチェッカセンサー38テンパール工業
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
回路チェックの作業効率が大幅アップ オプション
分類らくらくチェッカー名称センサー38 24回路用
取付金具 テンパール工業取付金具テンパール工業
77税込85
1個
5日以内出荷
Kシリーズ、ミニ・イコールの取付け用として使用できます
適合Kシリーズ、ミニ・イコール対応名称取付金具
取付台 テンパール工業取付台テンパール工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
分電盤協約形サイズの遮断器を取付ける事ができます
適合Kシリーズ、ミニ・イコール対応名称取付台
束結 アース中継 端子 テンパール工業束結 アース中継 端子テンパール工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
住宅用分電盤に組み込む速結アース中継端子 (10P)
分類盤用部品名称速結アース中継端子 10P
積算電力量計プレート テンパール工業積算電力量計プレートテンパール工業
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
積算電力量計を取付けるボックス、プレートです
仕様30A~120A 2コ用タイププレート相線式1Φ2W 1Φ3W 3Φ3W
電子機器警報盤 テンパール工業電子機器警報盤テンパール工業
32,980税込36,278
1面
30日以内出荷
水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください
分類警報盤
EV充電設備用電源分岐盤 テンパール工業EV充電設備用電源分岐盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
既設住宅への6kW EV充電設備の施設にさいてきです 各規格にしっかり準拠 屋外用・プラスチック製
仕様屋外用 樹脂製タイプEV充電設備用電源分岐盤
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
19,980税込21,978
1面
3日以内出荷
EV・PHEV充電回路、太陽光発電などの遮断器を組込み済み
用途ELB 2P2E 40A 15MA 1個用備考深形 扉付名称SPボックス入りブレーカ
防水キャップ GB-20PB テンパール工業防水キャップ GB-20PBテンパール工業
89税込98
1台
30日以内出荷
水がかかるおそれがある場合にご使用
用途GB^20PB用名称防水キャップ
埋込取付枠 テンパール工業埋込取付枠テンパール工業
99税込109
1個
5日以内出荷
安全ブレーカをスイッチボックスに組込む場合に使用します。
仕様安全ブレーカ用名称埋込取付枠
切替機能付住宅分電盤(扉付) テンパール工業切替機能付住宅分電盤(扉付)テンパール工業
37,980税込41,778
1面
30日以内出荷
特定負荷の家庭用蓄電システムに最適 コンパクトな電源切替機能付住宅用分電盤です
タイプ電源切替機能付設置方法扉:扉付 露出・半埋込形兼用
配線用遮断器 テンパール工業配線用遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313主幹ブレーカ容量30A
スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形 テンパール工業Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形テンパール工業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100-200定格電流(A)100接続方式表面形極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量30A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量50A
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形 テンパール工業Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形テンパール工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313容量(A)【主幹ブレーカ】30分岐回路数6予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業
25,980税込28,578
1面
6日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313分岐回路数6予備回路数2主幹ブレーカ容量40A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6
スタンダード住宅用分電盤(扉付)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)YA型L無(YAG)テンパール工業
22,980税込25,278
1面
6日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313分岐回路数6予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
25,980税込28,578
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数8予備回路数0主幹ブレーカ容量40A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG)テンパール工業
17,980税込19,778
1面
6日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量30A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG)テンパール工業
17,980税込19,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)83横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量30A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAG)テンパール工業
22,980税込25,278
1面
6日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量40A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業
22,980税込25,278
1面
6日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313分岐回路数6予備回路数2主幹ブレーカ容量50A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)YA型L無(YAG)テンパール工業
25,980税込28,578
1面
5日以内出荷
深さ(mm)83横(mm)313分岐回路数8予備回路数0主幹ブレーカ容量60A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
22,980税込25,278
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量40A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数4予備回路数2
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A