カテゴリ
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る

補助スイッチユニット(AX)
テンパール工業¥5,498税込¥6,0481個30日以内出荷内部付属装置のカセット化により、警報スイッチAL)、補助スイッチ(AX)に対応できます適合器種:223WD名称カセット付属装置 AX
積算電力量計プレート
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷積算電力量計を取付けるボックス、プレートです仕様30A~120A 2コ用タイププレート相線式1Φ2W 1Φ3W 3Φ3W
EV充電設備用電源分岐盤
テンパール工業¥119,800~税込¥131,780~1台30日以内出荷既設住宅への6kW EV充電設備の施設にさいてきです 。各規格にしっかり準拠 。屋外用・プラスチック製仕様屋外用 樹脂製タイプEV充電設備用電源分岐盤
付属機器取付スペースボックス
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781面3日以内出荷EV・PHEV充電回路、太陽光発電などの遮断器を組込み済み用途ELB 2P2E 40A 15MA 1個用備考深形 扉付名称SPボックス入りブレーカ
切替機能付住宅分電盤(扉付)
テンパール工業¥37,980~税込¥41,778~1面30日以内出荷特定負荷の家庭用蓄電システムに最適 。コンパクトな電源切替機能付住宅用分電盤ですタイプ電源切替機能付設置方法扉:扉付 露出・半埋込形兼用
スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG)
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781面6日以内出荷深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷定格電圧(V)100-200定格電流(A)100接続方式表面形極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥18,980税込¥20,8781面6日以内出荷深さ(mm)103縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量30A
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
スタンダード住宅用分電盤(扉付き)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781面6日以内出荷深さ(mm)103横(mm)313容量(A)【主幹ブレーカ】30分岐回路数6予備回路数2