絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(66)
- RS PRO(13,751)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,113)
- Panasonic(パナソニック)(6,961)
- AMPHENOL(5,467)
- VISHAY(4,719)
- フエニックス・コンタクト(4,104)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,705)
- 日本モレックス(molex)(3,456)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,652)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,284)
- IDEC(和泉電気)(2,204)
- BOURNS(1,997)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,872)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
増設用分電盤
テンパール工業(17件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1面当日出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)
テンパール工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
漏電遮断器
テンパール工業¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷パールテクト分電盤の主幹ブレーカ型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無
テンパール工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤深さ(mm)75機能横一列タイプ縦(mm)250主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)
テンパール工業(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製
テンパール工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!。屋内用・プラスチック製。分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!。安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
テンパール工業(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
テンパール工業¥21,980~税込¥24,178~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
テンパール工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
...