特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
525件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)テンパール工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用テンパール工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)テンパール工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
アーステスタ テンパール工業アーステスタテンパール工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
IEC用レール取付金具(Kシリーズ) テンパール工業IEC用レール取付金具(Kシリーズ)テンパール工業
79税込87
1セット
当日出荷
適合IECレール用(Kシーリーズ用)
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
1,798税込1,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用)テンパール工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業漏電遮断器パールテクトブレカテンパール工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
漏電遮断器パールテクトブレカ
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
EF-5 テンパール工業EF-5テンパール工業
11,980税込13,178
1個
欠品中
寸法(mm)A137×B100×D38.5質量(kg)0.2材質(本体)プラスチックタイプ警報器・検知器種類露出形使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100-AC200消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)動作時間(s)1.0
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)テンパール工業
44,980税込49,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)テンパール工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向けテンパール工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
電気温水器用配線用遮断器 テンパール工業電気温水器用配線用遮断器テンパール工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
電気工事チェッカー 本体/オプション品 テンパール工業電気工事チェッカー 本体/オプション品テンパール工業
5,898税込6,488
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
タッチパネル保護シート テンパール工業タッチパネル保護シートテンパール工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種LT-1B寸法(縦×横×厚さ)(mm)37×90×1~2程度
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業漏電遮断器:欠相保護付テンパール工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカテンパール工業
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
太陽光発電システム漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
逆潮流対応型 (3P3E) です 発電システム用としてご使用できます
タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
住宅用分電盤専用避雷器 テンパール工業住宅用分電盤専用避雷器テンパール工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
パールテクト住宅用分電盤専用です。分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。屋外から引き込まれている低圧電源線から、侵入する雷サージに対して有効です。
仕様避雷器型式LA-1A種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1パールテクト住宅用分電盤専用です。名称機能付設置方法分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。適合回路1Φ3W AC110/220V最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下公称放電電流(A)5k(8/20μs)
表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セットテンパール工業
999税込1,099
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製 テンパール工業安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製テンパール工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!屋内用・プラスチック製分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA
GB-20PB用 防水キャップ 1セット10個入 テンパール工業GB-20PB用 防水キャップ 1セット10個入テンパール工業
899税込989
1セット(10個)
3日以内出荷
仕様GB-20PB用型式UWC20PB種類漏電遮断器名称GB-20PB用防水キャップ入数(個)10
安全ブレーカ用取付台 スチール製 23個取り付け用 1本 テンパール工業安全ブレーカ用取付台 スチール製 23個取り付け用 1本テンパール工業
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切り離してご使用ください。
型式UED26P高さ(mm)【取付台】21種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類安全ブレーカ用取付台(スチール製)入数(本)1
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
2,298税込2,528
1個(10個)
欠品中
仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC
分電盤部品 テンパール工業分電盤部品テンパール工業
759税込835
1個
6日以内出荷
住宅用分電盤 テンパール工業住宅用分電盤テンパール工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形寸法H(mm)250寸法D(mm)75寸法W(mm)350機能横一列