525件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電リレー テンパール工業漏電リレーテンパール工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
機器取付ボックス テンパール工業機器取付ボックステンパール工業
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320
積算電力計プレート テンパール工業積算電力計プレートテンパール工業
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
積算電力計ボックス テンパール工業積算電力計ボックステンパール工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用) テンパール工業パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)テンパール工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付) テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)テンパール工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) テンパール工業パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)テンパール工業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
パールテクトブレーカ 単3分岐回路用 テンパール工業パールテクトブレーカ 単3分岐回路用テンパール工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-WHM)テンパール工業
72,980税込80,278
1面
12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電子式積算電力量計付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)テンパール工業
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1)テンパール工業
71,980税込79,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P1E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1)テンパール工業
56,980税込62,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-EV1)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-N1)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-F1)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-LA1)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4)テンパール工業
45,980税込50,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-N1)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-F1)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-LA1)テンパール工業
38,980税込42,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
5日以内出荷から7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F1)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-LA1)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4)テンパール工業
44,980税込49,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能一次送り回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1)テンパール工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B4)テンパール工業
52,980税込58,278
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B3)テンパール工業
53,980税込59,378
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2)テンパール工業
53,980税込59,378
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-T2)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2E4) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2E4)テンパール工業
79,980税込87,978
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B4NP)テンパール工業
65,980税込72,578
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3NP)テンパール工業
62,980税込69,278
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP) テンパール工業発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)テンパール工業
62,980税込69,278
1面
6日以内出荷
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1