「ヒュ-ズ 30a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
経済シリーズ
フレーム30AF
寸法H(mm)105
寸法D(mm)67.5
寸法W(mm)70
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
端子M5
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)5/2
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P
定格使用電圧(AC V)415
引きはずし方式熱動電磁
素子数3E
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
種別警報スイッチ付
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
種別パールテクトブレーカ
寸法A(mm)88.5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)46.5
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
安全ブレーカ
フレーム30AF
寸法H(mm)70
寸法D(mm)57
寸法W(mm)32
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続可
端子ソルダレス
安全ブレーカ
フレーム30AF
寸法H(mm)70
寸法D(mm)57
寸法W(mm)32
JIS規格JIS C 8211 Ann2
逆接続可
端子ソルダレス
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
極数・素子数3P2E
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
予備回路数0
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:付、下部:無
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース1窓
予備回路数0
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300
種類標準分電盤
横(mm)500
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
予備回路数0
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無
種類標準分電盤
設置場所屋内
WHMスペース無
予備回路数0
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ
分岐ブレーカ容量3P30A
分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
関連キーワード
1
2
次へ