1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P 定格電圧(V)100-100/200-200 フレーム(AF)30 定格電流(A)20 仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg)0.8 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA)15 コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数2E
1台
11,590 税込12,749
当日出荷

関連カテゴリ