19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋外 WHMスペース
1台
74,980 税込82,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P 定格使用電圧(AC V)200 フレーム(AF)30 質量(kg)0.6 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 端子線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数3E
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続
1台
3,298 税込3,628
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

経済シリーズ
フレーム30AF 寸法H(mm)105 寸法D(mm)67.5 寸法W(mm)70 JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続 端子M5
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P 定格使用電圧(AC V)415 引きはずし方式熱動電磁 素子数3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無負荷時遮断機能付
フレーム150AF 寸法H(mm)130 寸法D(mm)80 寸法W(mm)75 定格インパルス耐電圧(kV)25 逆接続不可 端子M8 アズワン品番65-0286-32
1台
46,980 税込51,678
42日以内出荷

単3中性線欠相保護付
フレーム100AF 寸法H(mm)98 寸法W(mm)75 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 端子M8
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンパール工業パールテクトブレーカ
コード・トラッキング短絡保護付
フレーム30AF 寸法H(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法W(mm)16.6 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続不可 端子速結端子
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム50AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム30AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製 (ボックス)オレンジ 付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)