9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 定格使用電圧AC100・100/200・200V フレーム50AF 質量(kg)0.09 タイプ- 寸法A(mm)70 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 素子数2E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別安全ブレーカ 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ住宅用 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

テンパール工業安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム50AF 寸法H(mm)70 寸法D(mm)57 寸法W(mm)32 JIS規格JIS C 8211 Ann2 逆接続 端子ソルダレス
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)