高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
付属品圧着端子/端子カバー 表面形
型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T
質量(kg)0.75
種類遮断器:経済タイプ
外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)
定格電流(A)75
接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)
モーターモータ保護兼用
適合モータ容量(kW)AC200V:18.5
機能逆接続/漏電表示
別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品
接続可能電線(mm2)最大:60
動作時間最大:0.45秒(時延形)
取付ピッチ(mm)111×25
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6
定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3
定格感度電流(mA)100/200/500
端子ピッチ:25
極数・素子数3P3E
慣性不動作時間(s)0.15
入数一梱:10
フレーム(AF)100
圧着端子最大:22-8
定格使用電圧(V)Ue:100-200
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
端子カバー表面形 型式:TMC-153EC
端子ねじサイズM8
引外し方式過電流:熱動電磁
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード