漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。
パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。
メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。
カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。
裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。
漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。
インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
小型・軽量です(従来重量比約75%)。
漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。
操作性の良いタッチパネルを採用。
スタートボタンを押すだけで自動試験します。
直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。
定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。
高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)
質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)
周波数(Hz)50/60
電源単3乾電池(6本)
定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)
試験電圧AC80V~AC456V
保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)
機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能
使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
種別警報スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
関連キーワード