3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用) 質量(kg)1.8(電池・付属品を含む) 周波数(Hz)50/60 電源単3乾電池(6本) 定格電圧(V)100、200、240、415(±10%) 試験電圧AC80V~AC456V 保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと) 機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能 使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テンパール工業EF-5
寸法(mm)A137×B100×D38.5 質量(kg)0.2 材質(本体)プラスチック タイプ警報器・検知器 種類露出形 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100-AC200 消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替) 動作時間(s)1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷