カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • ハタヤリミテッド(8)
  • 日動工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • 河村電器産業(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • 末松電子製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏電遮断器 地絡保護専用」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)70寸法C(mm)40寸法B(mm)32寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.12JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数2P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業ビリビリガード(地絡保護専用)テンパール工業(49件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら