49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法H(mm)45 定格電圧(V)AC100-AC125 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15 遮断電流(A)1000 極数・素子数2P2E
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テンパール工業漏電遮断器
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5 端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 寸法D(mm)56 寸法B(mm)16.7 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5 逆接続不可 極数・素子数2P2E
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 フレーム(AF)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)68 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 逆接続可能 JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg)1.3 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください。 定格電圧(V)AC100-AC200 定格電流(A)30 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA)15 極数・素子数2P0E 分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 定格電流(A)30 寸法B(mm)68 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8221 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 逆接続可能 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.21 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)80 寸法C(mm)40 寸法B(mm)90 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.21 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断器パールテクトブレカ
定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用) 端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子 アズワン品番65-0282-63 定格使用電圧(V)AC100 動作時間(s)最大0.1
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100/AC200 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100-AC200 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P・3E 動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 逆接続可能 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 端子M5 端子形状M5
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用) 質量(kg)1.8(電池・付属品を含む) 周波数(Hz)50/60 電源単3乾電池(6本) 定格電圧(V)100、200、240、415(±10%) 試験電圧AC80V~AC456V 保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと) 機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能 使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-AC200 端子形状M5 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)30
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続不可
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 質量(kg)0.75 寸法A(mm)130(160) 寸法C(mm)60 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能 過電流引きはずし方式熱動電磁 接続可能電線(mm2)(最大)60 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格インパルス耐電圧(kV)6 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm)60 逆接続不可 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 種別補助スイッチ付 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 寸法D(mm)79
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.59 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)98(156) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)38 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.59 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)98(156) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)38 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)