高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
種別漏電遮断器(時延形)
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P3E
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100-AC200
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P・3E
動作時間(s)(最大)0.1
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
逆接続可能
JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/AC200
極数・素子数3P2E
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.75
寸法A(mm)130(160)
寸法C(mm)60
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
過電流引きはずし方式熱動電磁
接続可能電線(mm2)(最大)60
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
定格インパルス耐電圧(kV)6
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法C(mm)60
逆接続不可
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
種別補助スイッチ付
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
寸法D(mm)79
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
種別警報スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
種別警報スイッチ付
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
種別補助スイッチ付
寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)0.59
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P・2E
動作時間(s)(最大)0.1
付属品圧着端子/端子カバー 表面形
型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T
質量(kg)0.75
種類遮断器:経済タイプ
外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)
定格電流(A)75
接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)
モーターモータ保護兼用
適合モータ容量(kW)AC200V:18.5
機能逆接続/漏電表示
別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品
接続可能電線(mm2)最大:60
動作時間最大:0.45秒(時延形)
取付ピッチ(mm)111×25
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6
定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3
定格感度電流(mA)100/200/500
端子ピッチ:25
極数・素子数3P3E
慣性不動作時間(s)0.15
入数一梱:10
フレーム(AF)100
圧着端子最大:22-8
定格使用電圧(V)Ue:100-200
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
端子カバー表面形 型式:TMC-153EC
端子ねじサイズM8
引外し方式過電流:熱動電磁
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード