カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 河村電器産業(148)
  • 内外電機(103)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • 三菱電機(64)
  • 日東工業(53)
  • エスコ(37)
  • SMC(11)
  • 富士電機(11)
  • 未来工業(9)
  • 日動工業(8)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • STMicro(5)
  • セフティー電気用品(5)
  • エナジーサポート(5)
  • 日立産機システム(4)
  • 共立電気計器(2)
  • 明工社(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏電遮断器 3a」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
ブレーカ部品 テンパール工業ブレーカ部品テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業太陽光発電システム 漏電遮断器テンパール工業
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形逆接続可能JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6端子M5端子形状M5
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
端子台主幹付開閉器盤(屋外用) テンパール工業端子台主幹付開閉器盤(屋外用)テンパール工業
74,980税込82,478
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
端子台主幹付開閉器盤(屋内用) テンパール工業端子台主幹付開閉器盤(屋内用)テンパール工業
66,980税込73,678
1台
16日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
分岐付開閉器盤 テンパール工業分岐付開閉器盤テンパール工業
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
開閉器盤(屋外用) テンパール工業開閉器盤(屋外用)テンパール工業
86,980税込95,678
1台
11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
開閉器盤(屋内用) テンパール工業開閉器盤(屋内用)テンパール工業
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース
テナント用電灯動力分電盤 テンパール工業テナント用電灯動力分電盤テンパール工業
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
テナント用動力分電盤 テンパール工業テナント用動力分電盤テンパール工業
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース1窓予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯動力混合盤(ヨコ形) テンパール工業電灯動力混合盤(ヨコ形)テンパール工業
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)1000塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯動力混合盤(タテ形) テンパール工業電灯動力混合盤(タテ形)テンパール工業
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)ミニ・イコールブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P1E20A/(動力回路)3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 BN-51,B-33KC
電灯動力混合盤(タテ形) テンパール工業電灯動力混合盤(タテ形)テンパール工業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160スペース送り:付、下部:無区分漏電遮断器 100A種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯回路)パールテクトブレーカ/(動力回路)協約形配線用ブレーカ主幹ブレーカ容量100A分岐ブレーカ容量(電灯回路)2P20A/(動力回路)3P30A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA,協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:600種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業下部スペース付動力分電盤テンパール工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付電灯分電盤 テンパール工業下部スペース付電灯分電盤テンパール工業
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:300種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用テンパール工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用テンパール工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形寸法D(mm)79
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら