カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(278)
  • C’ultiva(カルティバ)(19)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • RS PRO(11)
  • ラムマウント(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • FACOM(6)
  • エスコ(5)
  • StarTech.com(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • 愛知電線(3)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
  • スイッチエデュケーション(3)
  • MARWI(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm2 iv」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)RC-KA、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-62KC)型式GB-52KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付用ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5極数・素子数2P2E適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5、【呼び断面積8mm2 許容電流(600V IV電線)61A 電線抱合範囲6.64~10.52mm2】8-5、【呼び断面積14mm2 許容電流(600V IV電線)88A 電線抱合範囲10.52~16.78mm2】14-5外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、112(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50
  • Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    30日以内出荷
    備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
8mm2 ケーブル特集