高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250
定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)300/350/400/500/600可調整
定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18
定格感度電流(mA)100/200/500
アズワン品番65-0283-15
定格使用電圧(V)AC200~440
動作時間(s)最大0.1
1個
¥309,800
税込¥340,780
4日以内出荷
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
極数・素子数3P・2E
動作時間(s)(最大)0.1
接続方式表面形
動作時間(最大)0.1秒
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
種別漏電遮断器(時延形)
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P3E
種別補助スイッチ付
質量(kg)0.75
寸法A(mm)130(160)
寸法C(mm)60
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
過電流引きはずし方式熱動電磁
接続可能電線(mm2)(最大)60
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/AC200
極数・素子数3P2E
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
単3中性線欠相保護付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2
逆接続不可
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.10
タイプパールテクト専用
外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤内用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.22
タイプ(別置き用)
外形寸法(mm)137×100×45
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤外用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.10
タイプパールミニ専用
外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤内用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード