カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 漏電遮断器本体(4)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 三菱電機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 日東工業(14)
  • 富士電機(1)
  • 伊藤電気製作所(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 未来工業(3)
  • 河村電器産業(9)
  • 日動工業(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • アメリカン電機(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • StarTech.com(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
定格電流(A)
  • 1.3(2)
  • 2.6(2)
  • 4.2(2)
  • 5.5(2)
  • 7.4(2)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
極数・素子数
  • 2P0E(1)
  • 2P1E(1)
  • 2P2E(3)
  • 3P3E(2)
定格感度電流(mA)
  • 15(3)
  • 30(4)
  • 100(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(4)
  • AC415(1)
フレーム(AF)
  • 20(1)
  • 30(4)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
20・30・50・60・75・100・125・150・225・250・400
接続方式
  • 表面形(4)
表面形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 15a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業小型漏電遮断器 【OC付】テンパール工業(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)テンパール工業(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
定格電流(A)30寸法A(mm)70寸法C(mm)40寸法B(mm)32寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.12JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数2P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)