8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 質量(kg)0.75 寸法A(mm)130(160) 寸法C(mm)60 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能 過電流引きはずし方式熱動電磁 接続可能電線(mm2)(最大)60 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)