カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(4)
- 雅(128)
- IDEC(和泉電気)(125)
- エスコ(63)
- CKD(55)
- オカムラ(岡村製作所)(55)
- ツカサ電工(43)
- アルインコ(25)
- イスカル(23)
- 三菱電機(23)
- SUS(エスユーエス)(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- アシックス商事(22)
- 右下精器製造(21)
- スバル(21)
- WR’S(ダブルアールズ)(21)
- 三菱(21)
- DANNO(ダンノ)(21)
- BIG DAISHOWA(20)
- ブランドをもっと見る
「ka-1」の検索結果
特価

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
漏電遮断器
テンパール工業¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷パールテクト分電盤の主幹ブレーカ型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業¥5,398税込¥5,9381台当日出荷経済タイプ寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
防滴ボックスブレーカ
テンパール工業¥15,980税込¥17,5781台欠品中単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8色ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器
テンパール工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付
テンパール工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ
テンパール工業¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から29日以内出荷仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷種別警報スイッチ付極数3P寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1個30日以内出荷漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800~税込¥252,780~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタン有フレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2