カテゴリ
- 制御機器(56)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(246)
- スバル(240)
- SMC(94)
- ホンダ(57)
- 三菱電機(53)
- メディアカバーマーケット(43)
- ニッサン(37)
- 富士電機(25)
- VISHAY(25)
- アルインコ(23)
- CKD(23)
- フエニックス・コンタクト(23)
- エスコ(22)
- 音羽電機工業(22)
- 三菱(20)
- BOURNS(18)
- U-KANAYA(18)
- ABB(17)
- ブランドをもっと見る
「ka02」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)
テンパール工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
太陽光発電システム 漏電遮断器
テンパール工業¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から6日以内出荷太陽光発電システム用定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
配線用遮断器(太陽光発電システム用)
テンパール工業¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
パールテクト 漏電ブレーカ OC付
テンパール工業¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-BNA)型式GBC-2NA質量(kg)0.07備考コード短絡保護用瞬時遮断機能付種類漏電遮断器定格電流(A)30接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ同梱部品圧着端子(棒形付属)定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100V/200V】2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式無過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100~100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様連結端子接続可能電線 単線(Φmm)最大1.6・2.0・2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)16.7
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
パールテクト 漏電ブレーカ OC付
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷型式GB-52NA質量(kg)0.18備考フラットハンドル種類漏電遮断器定格電流(A)40接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ接続可能電線(mm2)最大14定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100/200V】2.5定格感度電流(mA)15漏電表示方式有(手動復帰)過電流引きはずし方式熱動逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様圧着端子方式(圧着端子付属) M5動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50.7
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器
テンパール工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付
テンパール工業¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷型式BU-63・1HEC質量(kg)0.35備考フラットハンドル種類配線用遮断器定格電流(A)60表示【過電圧表示】有名称パールテクトブレーカ同梱部品取付ねじ(M4×25)×2本、木ねじ(3.5×28)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚ブレーカ【住宅用分電盤 パールテクト組込専用ブレーカ】単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M6極数・素子数3P2E適合圧着端子【呼び断面積14mm2】14-6、【呼び断面積22mm2】22-6S外寸法・高さ(mm)49、65(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)105適合JIS規格JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)70
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ
テンパール工業¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から29日以内出荷仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付
テンパール工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
電気温水器用配線用遮断器
テンパール工業¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AFJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷から12日以内出荷経済タイプ寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100