カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 三菱電機(77)
  • 富士電機(28)
  • 大日製作所(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 寺崎電気産業(4)
  • 進電テクノロジー(4)
  • 日東工業(3)
  • イチネン製作所(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 日本バルカー(1)
  • BULGIN(1)
  • KEMET(1)
  • ナリカ(1)
  • 三菱(1)
  • WIZnet Inc(1)
  • Elecfreaks(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v8201」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業

    漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付

    テンパール工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ

    テンパール工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタン有フレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18
  • Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    30日以内出荷
    仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    30日以内出荷
    漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
    種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
電源(制御機器)カテゴリ