Molex Premise Networks Molex Premise Networksのページです。Molex Premise Networksは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (37) 空調・電設資材/電気材料 (8) ブランド: Molex Premise Networksすべて解除
Molex Premise Networks イーサネットケーブル, 2m, 青, U/UTP Molex Premise Networks 5日以内出荷
仕様 ●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー 長さ(mm) 2m 色 外被:青 材質(シース) 外側:PVC シールド U/UTP RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerC LANカテゴリ Cat5e コネクタ1 RJ45
イーサネットケーブル 305m 黄 F/UTP Molex Premise Networks 7日以内出荷
EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランクMolex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
仕様 ●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッド アズワン品番 65-7385-30
Molex Premise Networks光ファイバパッチパネル用アクセサリー (トレイ) Molex Premise Networks 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks フェースプレート Molex Premise Networks 7日以内出荷
仕様 Euromod(TM)アダプタカラー. Euromod(TM)ソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なアダプタカラーです。 スナップイン取り付け式でシングルソケットタイプとダブルソケットタイプがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks ジャック Cat6 RJ45 シールドタイプ:UTP Molex Premise Networks 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks ジャック Cat5e RJ45 シールドタイプ:UTP Molex Premise Networks 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks フェイスプレート Molex Premise Networks 7日以内出荷
仕様 Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。 色 白 幅(mm) 50 タイプ (アウトレット)UK Style RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks 電話モジュラージャック・フェイスプレート PowerCat Contura Molex Premise Networks 取扱停止中
仕様 色:白●シリーズ:PowerCat Contura●ウォールプレートとRJ45ソケットモジュールは別売りです。Contura(TM)Cat6壁面モジュラジャック. Contura(TM)シリーズは、現代的なデザインで、必要に応じていくつでもモジュールを設置可能なモジュラ構造による高い柔軟性を備えています。DataGate Plus(TM)IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 カバー付きのラベル カラー識別カラー 角度付きのジャック及びモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat MOD-SNAPシリーズ Molex Premise Networks 取扱停止中
仕様 タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:38.5mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat MOD-SNAP●MOD-SNAP(TM)モジュールCat5e ボイス. MOD-SNAP(TM)製品は、ウォールプレートに簡単にはめ込むことができるモジュールアクセサリです。 すべてのモジュールはシャッター付きで、パンチダウンKATT IDC終端には最大で2本の24-26 awgソリッドワイヤ又は標準ワイヤを使用できます。 IDC終端に使用するパンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。各モジュールには、ラベルを取り付けることが可能で、業界標準の6 mmラベルテープを使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Quad RJ45 Cat5e STP 2 Gang Wallplate Molex Premise Networks 取扱停止中
仕様 極数:4●Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks 配電ボックス Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 タイプ:整理箱●LANカテゴリ:Cat5e●アウトレット数:12●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●極数:12●長さ:265mm●深さ:170mm●Distribution Boxes. These distribution boxes are designed to provide increased flexibility and economy for installations where open office spaces require frequent reconfiguration. The PoweCat category 5e modules are housed in a rugged graphite grey steel enclosure and are available in a number of ways and UTP or STP versions. RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks バックボックス Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 長さ:50mm●幅:100mm●深さ:32mm●ファイバ管理用バックボックス. ファイバ管理用バックボックスには、直接終端処理されたファイバ又はスプライスされたファイバを最大8本収納可能 ファイバケーブルの最小曲げ半径の要件を満たすように設計 トランキング用途向けにねじ付きインサートが付属 奥行き32 mmのUK規格 ダブル ギャングバックボックスにフィット 開口部寸法50 mm x 100 mmのMolex Euromodフェースプレート(品番 ; 463-574 463-574 又は ; 197-974 197-974 )に対応 Molex 50 x 25及び50 x 50ファイバ及びデータモジュールで使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks Cat6 RJ45 STP アングル RJ 白 PowerCat MOD-SNAP IIIシリーズ Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 タイプ:ソケット、LANカテゴリ:Cat6、インタフェースタイプ:RJ45、向き:アングル、シールドタイプ:STP、色:白、長さ:38.5mm、幅:25mm、シリーズ:PowerCat MOD-SNAP III、アングルタイプMOD-SNAP(TM)シャッター付きモジュールCat6. フロアボックス及び薄型バックボックスに最適なアングルタイプモジュール DataGate Plus(TM) IDC Cat 6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 569A及び569Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み カバー付きのラベル 角度付きのモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat Euromodシリーズ Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:50mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat Euromod●Euromod(TM)ソケットモジュール. フェースプレートやアダプタカラーにはめ込むタイプのソケットモジュールです。 終端処理されたKATT IDCパンチダウンブロックです。 EIA TIA TSB-40に準拠しています。 KATT IDCの終端には、22~28 awgの1本又は2本のワイヤを使用できます。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP アングル RJ 白 PowerCat Euromodシリーズ Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:アングル●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:50mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat Euromod●Euromod?ソケットモジュール. フェースプレートやアダプタカラーにはめ込むタイプのソケットモジュールです。 終端処理されたKATT IDCパンチダウンブロックです。 EIA / TIA TSB-40に準拠しています。 KATT IDCの終端には、22~28 awgの1本又は2本のワイヤを使用できます。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 FTP ストレート RJ 白 PowerCat Euromodシリーズ Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 タイプ:ソケット、LANカテゴリ:Cat5e、インタフェースタイプ:RJ45、向き:ストレート、シールドタイプ:FTP、色:白、長さ:50mm、幅:25mm、シリーズ:PowerCat Euromod、Euromod(TM)ソケットモジュール. フェースプレートやアダプタカラーにはめ込むタイプのソケットモジュールです。 終端処理されたKATT IDCパンチダウンブロックです。 EIA / TIA TSB-40に準拠しています。 KATT IDCの終端には、22~28 awgの1本又は2本のワイヤを使用できます。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 FTP アングル RJ 白 PowerCat Euromodシリーズ Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 タイプ:ソケット、LANカテゴリ:Cat5e、インタフェースタイプ:RJ45、向き:アングル、シールドタイプ:FTP、色:白、長さ:50mm、幅:25mm、シリーズ:PowerCat Euromod、Euromod(TM)ソケットモジュール. フェースプレートやアダプタカラーにはめ込むタイプのソケットモジュールです。 終端処理されたKATT IDCパンチダウンブロックです。 EIA / TIA TSB-40に準拠しています。 KATT IDCの終端には、22~28 awgの1本又は2本のワイヤを使用できます。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
キーストーンパッチパネル Molex Premise Networks Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●色:グレー●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応) 対応
Quad RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate Molex Premise Networks 取扱い終了
仕様 極数:4●Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応