13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)。PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク。Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッド アズワン品番65-7385-30
1箱
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー 長さ(mm)2m 外被:青 材質(シース)外側:PVC シールドU/UTP RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerC LANカテゴリCat5e コネクタ1RJ45
1個
810 税込891
5日以内出荷

1個ほか
769 税込846
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
5日以内出荷


Molex Premise NetworksQuad RJ45 Cat5e STP 2 Gang Wallplate
エコ商品
仕様極数:4●Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,170 税込8,987
7日以内出荷

Molex Premise NetworksSingle RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate
エコ商品
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,700 税込7,370
7日以内出荷