カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • ディスクリートその他関連用品(14)
絞り込み
ブランド
  • ITW
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(3)
  • ネグロス電工(1)
  • PITWORK(日産)(175)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • AZLA(アズラ)(30)
  • Mono Wireless(29)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • ホンダ(8)
  • 前澤化成工業(7)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • StarTech.com(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • Gefen(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • THECUT(4)
  • 共立電子産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITW」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント

    ITW
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  Off-On パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウント

    ITW
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント

    ITW
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません) ITW

    ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません)

    ITW
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト幅:14.75mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●ターミナルタイプ:はんだ●ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント

    ITW
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応