絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,545件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
R410AR32用圧力計/連成計 イチネンTASCOR410AR32用圧力計/連成計イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
取付ねじゲージ:NPT1/8"表示板径(Φmm)52
ロングケース イチネンTASCOロングケースイチネンTASCO
359税込395
1個
6日以内出荷
TA981MB・MB-2・MB-3・MB-4(別売)に収納できます。
寸法(mm)294×73×65
アダプター イチネンTASCOアダプターイチネンTASCO
889税込978
1個
翌々日出荷
ねじ径1/4″オス×3/8″メス
バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HFC用ムシ入タップ付き
全長(mm)130入数(個)ムシ:6
防虫ドレンキャップ イチネンTASCO防虫ドレンキャップイチネンTASCO
899税込989
1セット
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCOドライコア(フレアタイプ)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO防水作業マット(ハーフサイズ)イチネンTASCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
1/4ロングチャージホース(5m) イチネンTASCO1/4ロングチャージホース(5m)イチネンTASCO
6,498税込7,148
1本
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)ホース長さ(m)5
高感度赤外線検知方式リークディテクター イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークディテクターイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
ストロングケース イチネンTASCOストロングケースイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA鍵有
裸圧着スリーブ イチネンTASCO裸圧着スリーブイチネンTASCO
679税込747
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)10.5
脚立トップカバー イチネンTASCO脚立トップカバーイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
周囲への傷つけを防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×80質量(g)90
QCソケット シングル イチネンTASCOQCソケット シングルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)
エアコンダクトカッター イチネンTASCOエアコンダクトカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
送風機 イチネンTASCO送風機イチネンTASCO
22,900税込25,190
1台
4日以内出荷
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様モーター過負荷保護装置付周波数(Hz)50/60電源AC100V電源コード(m)約1.8
TA351BA用背負バンド イチネンTASCOTA351BA用背負バンドイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TA351BA用背負バンド
バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリー式エアコン洗浄機イチネンTASCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
欠品中
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル質量(kg)6.1排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
防水モーターファン イチネンTASCO防水モーターファンイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)40羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
保護メガネ イチネンTASCO保護メガネイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様フレーム部のみが柔軟に動くため、隙間なく顔にフィット。 ずれにくいノンスリップラバーテンプル使用。 鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッドを使用。 レンズ交換可能。 紫外線を99.9%カット レンズ…ポリカーボネート(ハードコート曇り止め)使用 質量…31gネイビー
酸素調整器用ゲージ イチネンTASCO酸素調整器用ゲージイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸素ホース用中間継手 イチネンTASCO酸素ホース用中間継手イチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様酸素ホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 正ネジ両端オス
コンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B) イチネンTASCOコンパクトツイン導電率計(twin-EC-33B)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様測定原理…交流2極法 必要試料量…0.12ml以上 測定範囲…電気伝導率:0~199.9mS/cm(0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 校正点数…最大3点 主な機能…自動レンジ切替/標準液自動認識/温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL) / 処理液 1本(14mL)
ケーブルキャッチャー イチネンTASCOケーブルキャッチャーイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ粘着テープ イチネンTASCOアルミ粘着テープイチネンTASCO
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.093テープ長さ(m)50寸法(mm×m)50×50
R1234yf用チャージホース イチネンTASCOR1234yf用チャージホースイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
R1234yf用サービス缶バルブ イチネンTASCOR1234yf用サービス缶バルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
ロウ付用フラックス イチネンTASCOロウ付用フラックスイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個(150g)
当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
接続用耐圧ホース20m イチネンTASCO接続用耐圧ホース20mイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
接続用耐圧ホース1m イチネンTASCO接続用耐圧ホース1mイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)1
デジタル酸素濃度計 イチネンTASCOデジタル酸素濃度計イチネンTASCO
91,980税込101,178
1個
当日出荷
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素
ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)測定項目風速・温度・湿度・気圧・高度・方位精度気圧:±2.4hPa、高度:±14.7m角度の測定範囲(°)方位:0~360分解能気圧:0.1hPa、方位:1°温度測定範囲(℃)-29~70精度(%)風速:±3、湿度:±2精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP67湿度測定範囲(%)10~90風速測定範囲(m/s)0.6~40使用環境温度(℃)-10~55測定精度(°)±5分解能(m)高度:1分解能(%)0.1分解能(m/s)0.1
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 ) イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
空気センサー付温度計セット イチネンTASCO空気センサー付温度計セットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
デジタル温度計高温用セット イチネンTASCOデジタル温度計高温用セットイチネンTASCO
42,980税込47,278
1セット
当日出荷
TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
スプレーガン イチネンTASCOスプレーガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
洗浄ノズル イチネンTASCO洗浄ノズルイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968