2,563件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径5/16フレア 付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg)0.6 外径(Φmm)80(ケージ) 真空計(MPa)0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース 適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO壁保護用シート
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷

イチネンTASCO保護パッド
傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!。パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!。家電・家具などの梱包機材としても活用できます!
材質生地:ポリエステル/充填物:綿100% ネイビー 加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工 直径×高さ(mm)360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
1枚
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん性、密着性を高めるエラストマー素材のガスケットが標準装備。フレーム部分のみが可動し、ソフトなフィット感を実現するフレックスフレーム。アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い、高い防護性能を発揮。
形状二眼型 質量(g)45 レンズポリカーボネート(ハードコート曇り止め)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

イチネンTASCO丸型水準器
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
寸法(mm)Φ45×11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

イチネンTASCO強力油脂洗浄剤
ダブルのアルカリビルダーに加え、浸透剤(OPE)、HG溶剤が油汚れに浸透・溶解し、プロが求める洗浄力を実現。炭化した焦げ付き汚れにも効果を発揮します。グリスフィルターやレンジフード等のカーボン化した油汚れも素早く分解。リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り
内容量(g)500 主成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 使用希釈倍率原液
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

銅パッキン付
適合1次側用 使用ガスチッソガス 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1台
939 税込1,033
翌々日出荷

イチネンTASCOフレア部漏れ止剤
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!。あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)。※鉱物油を使用している機器には使用できません。少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制。※漏れないことを保証するものではございません
内容量(mL)50 本数1本
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
829 税込912
翌々日出荷

5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
長さ(cm)20
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷

イチネンTASCO工具箱
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
1箱
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180(電池含) 使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属) 波長(nm)395 点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…91×272×26mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/トリプルハンドル
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
液性アルカリ性
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

イチネンTASCO水冷サブクーラー
夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.6 寸法(Φ×高さH)(mm)108×236 寸法(inch)銅管長:1/4×610cm IN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ティッシュボックスタイプなので、つかいやすく場所もとりません。
シートサイズ(mm)203×203 素材不織布
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

イチネンTASCO防カビコート
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありま
用途カビ・菌の発生防止、防臭 使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます。(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください) 使用容量(mL)目安100(1m2当たり) 外観液体 効果3ヶ月~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm)感知部:25 温度範囲(℃)0~+50 取付ネジ径R1/2 メッキ表面クロムメッキ仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

イチネンTASCOストロングケース
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2 材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA 鍵有
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230 充填量(mL)0~66.6
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル ローター種類ツーステージ モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様エアコンのサービスポート開閉用に。 サイズ…4mm、5mm用 全長…85mm
1個
389 税込428
当日出荷

仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
1個
1,098 税込1,208
欠品中